Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-QE 38W 840 GR10q
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 38 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 2850 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288250045
Réf. Sonepar
00021825004
Réf. Fournisseur
0025004
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
38 W
Culot
GR10q
flux lumineux de la source
2850 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
38 kWh
désignation de la lampe
autre
couleur
blanc
longueur totale
207 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
205 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-QE 38W 840 GR10q