Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-LE 40W 840 2G11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 3500 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288256597
Réf. Sonepar
00021825659
Réf. Fournisseur
0025659
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
3500 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
44 kWh
désignation de la lampe
autre
couleur
blanc
longueur totale
540 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
0 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-LE 40W 840 2G11