Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Sylvania - Incandescence - Tubulaire claire 40W 230V E14

Sylvania - Incandescence - Tubulaire claire 40W 230V E14

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 415 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288073606

Réf. Sonepar

00021807360

Réf. Fournisseur

0007360

Réf. Commerciale

Sylvania

modèle

clair

puissance de la source lumineuse

40 W

Culot

E14

flux lumineux de la source

415 lm

durée de vie nominale moyenne

1000 h

tension de lampe

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

couleur

incolore

longueur totale

92 mm

diamètre

25 mm

classe d’efficience énergétique

E

adapté à un four

Non

résistant aux chocs

Non

adapté à un réfrigérateur

Non

fibre de carbone

Non

Incandescence - Lampes spéciales Tubulaire claire 40W 230V E14