fin de vie
Sylvania - Incandescence - Lampe PIGMY Four 15W 22MM 240V E14

Sylvania - Incandescence - Lampe PIGMY Four 15W 22MM 240V E14

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 100 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288080727

Réf. Sonepar

00021808072

Réf. Fournisseur

0008072

Réf. Commerciale

Sylvania

modèle

clair

puissance de la source lumineuse

15 W

Culot

E14

flux lumineux de la source

100 lm

durée de vie nominale moyenne

1000 h

tension de lampe

230...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

15 kWh

désignation de la lampe

autre

courant nominal

109 mA

couleur

incolore

longueur totale

49 mm

diamètre

22 mm

classe d’efficience énergétique

E

adapté à un four

Oui

résistant aux chocs

Non

adapté à un réfrigérateur

Non

fibre de carbone

Non

Incandescence - Lampes spéciales PIGMY Four 15W 22MM 240V E14