Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - Fast-Start SPIRO 827 E27 12W

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 12 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288352121

Réf. Sonepar

00021835212

Réf. Fournisseur

0035212

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

12 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

600 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

tension de lampe

220...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

longueur totale

95 mm

fréquence

0...0 Hz

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

45 mm

classe d’efficience énergétique

A

forme de la lampe

spirale

détecteur crépusculaire intégré

Non

adapté au courant de secours/à la tension continue

Non

fréquence de démarrage au choix

Non

utilisation à l'extérieur

Oui

couleur de la lumière

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

opale

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Fast-Start SPIRO 827 E27 12W