![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/0021529.jpg?ts=1714082929459)
Sylvania - DE 78mm ECO 230V 48W R7s
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 48 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 750 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288215297
Réf. Sonepar
00021821529
Réf. Fournisseur
0021529
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
48 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
750 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
48 kWh
modèle
clair
longueur totale
80 mm
diamètre
12 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
Lampes Halogène Double Culot DE 78mm ECO 230V 48W R7s