![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/0021715.jpg?ts=1714082907363)
Sylvania - DE 118mm ECO 230V 160W R7s
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 160 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288217154
Réf. Sonepar
00021821715
Réf. Fournisseur
0021715
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
160 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
3100 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
160 kWh
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
modèle
clair
longueur totale
120 mm
diamètre
12 mm
classe d’efficience énergétique
C
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
Lampes Halogène Double Culot DE 118mm ECO 230V 160W R7s