![Sylvania - Dalle lumineuse QUADRO E UGR16 600 36W 4450Lm 830 SSC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00470261.jpg?ts=1706241802639)
Sylvania - Dalle lumineuse QUADRO E UGR16 600 36W 4450Lm 830 SSC
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 4450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288470269
Réf. Sonepar
00021847026
Réf. Fournisseur
0047026
Réf. Commerciale
Sylvania
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
4450 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
124 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
E
évaluation de l’éblouissement (UGR)
16
commande via Bluetooth
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
52
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
600
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.95
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
4
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
courant nominal
150...172.2 mA
classe de protection
I
largeur
595 mm
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
prise (mâle)
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
600 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
595 mm
hauteur/profondeur
19 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED interchangeable
longueur d’encastrement
600 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans verrine
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR16 600 36W 4450Lm 830 SSC