![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/0023136.jpg?ts=1714082950915)
Sylvania - Classic ECO A55 230V 70W E27
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1190 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288231365
Réf. Sonepar
00021823136
Réf. Fournisseur
0023136
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
1190 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
70 kWh
modèle
clair
longueur totale
100 mm
diamètre
56 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
verre torsadé
Non
Classic ECO A55 230V 70W E27