![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/0023778.jpg?ts=1714082933078)
Sylvania - CLASS.ECO SPHER 42W 230V E27
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 625 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288237787
Réf. Sonepar
00021823778
Réf. Fournisseur
0023778
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
42 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
625 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
modèle
clair
longueur totale
72 mm
diamètre
45 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Oui
forme de la lampe
autre
verre torsadé
Non
Classic ECO Spherique 230V 42W E27