Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Sylvania - CLASS.ECO SPHER 42W 230V E14

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 625 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288237763

Réf. Sonepar

00021823776

Réf. Fournisseur

0023776

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

42 W

Culot

E14

flux lumineux de la source

625 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

tension de lampe

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

42 kWh

modèle

clair

longueur totale

72 mm

diamètre

45 mm

classe d’efficience énergétique

D

protection contre les UV

Oui

forme de la lampe

autre

verre torsadé

Non

Classic ECO Spherique 230V 42W E14