Sylvania - CLASS.ECO FLAMME 42W 230V E14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 625 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288237718
Réf. Sonepar
00021823771
Réf. Fournisseur
0023771
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
42 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
625 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
modèle
clair
longueur totale
100 mm
diamètre
36 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Oui
forme de la lampe
flamme
verre torsadé
Non
Classic ECO Flamme 230V 42W E14