![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/21/PHOTOHD00397351.jpg?ts=1706241810754)
Sylvania - Armatures industrielles Granit G2 IP65 0-10V 165W 26400lm 840 WB
![FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00021.gif?ts=1646344049290&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 165 W
flux lumineux utile - 26400 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5410288397351
Réf. Sonepar
00021839735
Réf. Fournisseur
0039735
Réf. Commerciale
Sylvania
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
165 W
flux lumineux utile
26400 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
723.7...789.5 mA
mode de pose
autre
classe de protection
I
diamètre externe
370 mm
douille
sans
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
163 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
37000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
20
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
720...720 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
efficience du luminaire
160 lm/W
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
7
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
Armatures industrielles - Granit G2 IP65 0-10V 165W 26400lm 840 WB
Les Atouts de l'article:
Sylvania Granit G2 Armature LED haute efficacité éclairage grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 85°. Flux lumineux 26400lm. Puissance 165W. Efficacité 160lm/W. Facteur de puissance 0,95.
Durée de vie L80B20 : 92.000h. 0-10V. GR1. IP65. IK08. Classe I. 850°C. Température fonctionnement de -30°C à +50°C. Taux d'harmonique 10. SDCM:3. Capteur MW en option. Ø370x163mm. Poids 2,70kg. Chaîne et mousqueton inclus. Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K ou 6500K. Flux lumineux jusqu'à 32000lm. Puissance jusqu'à 200W. Durée de vie (L80) 82.000h. Disponible en 0-10V, DALI ou SylSmart Connected