![Stiebel Eltron - Ventilation Double-flux VRL-C 870 D Premium (montage gainable)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/PIC00010368-00.jpg?ts=1704846875787)
Stiebel Eltron - Ventilation Double-flux VRL-C 870 D Premium (montage gainable)
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 1.75 kW
mode hors-gel - Oui
longueur - 1.688 mm
indice de protection (IP) - IP20
avec protection thermique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212041345
Réf. Sonepar
00311204134
Réf. Fournisseur
204134
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance absorbée
1.75 kW
mode hors-gel
Oui
longueur
1.688 mm
indice de protection (IP)
IP20
avec protection thermique
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Oui
avec tôle de toit
Non
avec sortie de condensat
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
315 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
315 mm
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
50 %
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
50 %
avec surveillance du débit volumétrique
Non
avec contrôle de pression constant
Non
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
avec by-pass
Oui
largeur
902 mm
hauteur
507 mm
Ventilation Double-flux VRL-C 870 D Premium (montage gainable)