Stiebel Eltron - Ventilation Double-flux VRL-C 300 G Premium (montage en ambiance)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 1.15 kW
mode hors-gel - Oui
longueur - 1.202 mm
indice de protection (IP) - IP20
avec protection thermique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212041406
Réf. Sonepar
00311204140
Réf. Fournisseur
204140
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance absorbée
1.15 kW
mode hors-gel
Oui
longueur
1.202 mm
indice de protection (IP)
IP20
avec protection thermique
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Oui
avec tôle de toit
Non
avec sortie de condensat
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
200 mm
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
50 %
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
50 %
avec surveillance du débit volumétrique
Non
avec contrôle de pression constant
Non
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
avec by-pass
Oui
largeur
585 mm
hauteur
407 mm
Ventilation Double-flux VRL-C 300 G Premium (montage en ambiance)