![Stiebel Eltron - Support laqué blanc pour HPA-O CS PLUS SK 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/236693_-_SK_2.jpg?ts=1704846975919)
Stiebel Eltron - Support laqué blanc pour HPA-O CS PLUS SK 2
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 450 mm
hauteur - 303 mm
profondeur - 0 mm
adapté à - montage à l’extérieur
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212366936
Réf. Sonepar
00311236693
Réf. Fournisseur
236693
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
largeur
450 mm
hauteur
303 mm
profondeur
0 mm
adapté à
montage à l’extérieur
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Support laqué blanc pour HPA-O CS PLUS SK 2