![Stiebel Eltron - Silencieux rectangulaire DN 200](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/PIC00003826-00.jpg?ts=1704846845115)
Stiebel Eltron - Silencieux rectangulaire DN 200
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur nominale du conduit - 200 mm
hauteur nominale du conduit - 200 mm
amortissement 63 Hz - 4 dB
amortissement 8000 Hz - 12.1 dB
longueur - 520 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212065334
Réf. Sonepar
00311206533
Réf. Fournisseur
206533
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
largeur nominale du conduit
200 mm
hauteur nominale du conduit
200 mm
amortissement 63 Hz
4 dB
amortissement 8000 Hz
12.1 dB
longueur
520 mm
amortissement 125 Hz
7.6 dB
amortissement 250 Hz
7.6 dB
amortissement 500 Hz
13.6 dB
amortissement 1000 Hz
26.7 dB
amortissement 2000 Hz
24.2 dB
amortissement 4000 Hz
17.4 dB
épaisseur de coulis
170 mm
Silencieux rectangulaire DN 200