![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/201562_-_WPW-I_22_H_400_Premium.jpg?ts=1704846904952)
Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique sur nappe 22,1 kW WPW-I 22 H 400 Premium
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 1150 mm
profondeur - 650 mm
poids - 140 kg
classe d’efficience énergétique - A++
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212015629
Réf. Sonepar
00311201562
Réf. Fournisseur
201562
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
largeur
600 mm
hauteur
1150 mm
profondeur
650 mm
poids
140 kg
classe d’efficience énergétique
A++
quantité de remplissage de réfrigérant
3.5 kg
indice de protection (IP)
IP2X
type de réfrigérant
R-410A
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
52.7 dB
débit nominal système émetteur
63.346 l/s
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à G
Pompe à chaleur géothermique sur nappe 22,1 kW WPW-I 22 H 400 Premium