![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/201559_-_WPW-I_10_H_400_Premium.jpg?ts=1704846718020)
Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique sur nappe 10 kW WPW-I 10 H 400 Premium
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 116 kg
quantité de remplissage de réfrigérant - 2.4 kg
indice de protection (IP) - IP2X
température max. de départ chauffage - 65 °C
limitation de la consommation électrique maximale - 21.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212015599
Réf. Sonepar
00311201559
Réf. Fournisseur
201559
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
poids
116 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
2.4 kg
indice de protection (IP)
IP2X
température max. de départ chauffage
65 °C
limitation de la consommation électrique maximale
21.5 A
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
COPd à Tj=+7°C
5.7
diamètre de filetage chauffage central
1 1/4 pouce externe
montage appareil
montage à l’intérieur
type de réfrigérant
R-410A
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
47.7 dB
débit nominal système émetteur
30.006 l/s
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à G
largeur
400 mm
hauteur
1224 mm
profondeur
650 mm
Pompe à chaleur géothermique sur nappe 10 kW WPW-I 10 H 400 Premium