![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/227757_-_WPL_18_E_exterieure.jpg?ts=1704846536126)
Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 18 E
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 3.4 kg
température max. de départ chauffage - 60 °C
limitation de la consommation électrique maximale - 26 A
classe d'efficience énergétique de chauffage - A+
diamètre de filetage chauffage central - 1 1/4 pouce externe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212277577
Réf. Sonepar
00311000586
Réf. Fournisseur
227757
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
quantité de remplissage de réfrigérant
3.4 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
limitation de la consommation électrique maximale
26 A
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+
diamètre de filetage chauffage central
1 1/4 pouce externe
type de réfrigérant
R-407C
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
65 dB
débit nominal système émetteur
33.34 l/s
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à G
largeur
784 mm
hauteur
1116 mm
profondeur
1182 mm
Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 18 E, installation extérieure ou intérieure