![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/228836_-_WPL_47.jpg?ts=1704846954380)
Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau grosse puissance WPL 47
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 7.3 kg
régulation de la température ambiante - Oui
poids - 540 kg
température de l'air - -20...40 °C
transfert de données par Internet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212288368
Réf. Sonepar
00311228836
Réf. Fournisseur
228836
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
quantité de remplissage de réfrigérant
7.3 kg
régulation de la température ambiante
Oui
poids
540 kg
température de l'air
-20...40 °C
transfert de données par Internet
Oui
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
Oui
compresseur modulable
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à G
nombre de phases
3
possibilité de mise en cascade
Oui
largeur
1860 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
2040 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine
Oui
montage appareil
montage à l’extérieur
type de réfrigérant
R-407C
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
67 dB
débit nominal système émetteur
83.35 l/s
pression de service max. système émetteur
3 bar
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
26.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
3.9
commandable à distance
Oui
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
autre
tension de raccordement
400...400 V
température max. de départ chauffage
60 °C
régulation pour commande d'accumulateur
Oui
limitation de la consommation électrique maximale
70 A
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
151 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
138 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
166 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
113 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
110 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
123 %
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+
COPd à Tj=+7°C
3.53
régulation de piscine
Oui
diamètre de filetage chauffage central
1 1/4 pouce externe
Pompe à chaleur air/eau grosse puissance WPL 47