Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 8 kW Chauffage + ECS HPA-O 3 CS Plus compact SP Set 1.1

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 8 kW Chauffage + ECS HPA-O 3 CS Plus compact SP Set 1.1

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 91 kg

  • régulation de la température ambiante - Oui

  • température de l'air - -20...40 °C

  • transfert de données par Internet - Oui

  • compresseur modulable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212067482

Réf. Sonepar

00311206748

Réf. Fournisseur

206748

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

poids

91 kg

régulation de la température ambiante

Oui

température de l'air

-20...40 °C

transfert de données par Internet

Oui

compresseur modulable

Oui

largeur

1.152 mm

hauteur

812 mm

profondeur

524 mm

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

57 dB

pression de service max. système émetteur

3 bar

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

4.86 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.76

nombre de phases

1

commandable à distance

Oui

tension de raccordement

230...230 V

température max. de départ chauffage

60 °C

quantité d'air

1.57...2.17 m³/h

bruit de fonctionnement

57...57 dB(A)

transfert de données par USB

Oui

convient pour chauffage central

Oui

commande externe nécessaire

Oui

transmission de données via liaison bus

Oui

démarrage progressif intégré

Oui

convient pour le refroidissement actif

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard

177 %

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides

147 %

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes

215 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard

125 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides

103 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes

153 %

COPd à Tj=+7°C

4.6

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

Pompe à chaleur air/eau monobloc 8 kW avec tour hydraulique HSBB 180 SP Plus, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, pour le neuf ou la réno HPA-O 8 CS Plus compact SP Set 1.1