Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 7 kW HPA-O 07.1 CS Premium compact D Set SP 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 135 kg
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 3.37...6.86 kW
régulation de la température ambiante - Oui
température de l'air - -25...40 °C
transfert de données par Internet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212067642
Réf. Sonepar
00311206764
Réf. Fournisseur
206764
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
poids
135 kg
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
3.37...6.86 kW
régulation de la température ambiante
Oui
température de l'air
-25...40 °C
transfert de données par Internet
Oui
compresseur modulable
Oui
largeur
1.27 mm
hauteur
900 mm
profondeur
593 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine
Oui
type de réfrigérant
R454c
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
48 dB
pression de service max. système émetteur
3 bar
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
3.31 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
5.42
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
1.81...4.73 kW
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
185 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
151 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
208 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
151 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
126 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
143 %
COPd à Tj=+7°C
4.84
régulation de piscine
Oui
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
nombre de phases
1
possibilité de mise en cascade
Oui
commandable à distance
Oui
tension de raccordement
230...230 V
température max. de départ chauffage
75 °C
quantité d'air
1...2.25 m³/h
bruit de fonctionnement
48...48 dB(A)
transfert de données par USB
Oui
convient pour chauffage central
Oui
régulation pour commande d'accumulateur
Oui
commande externe nécessaire
Oui
transmission de données via liaison bus
Oui
convient pour le refroidissement actif
Oui
Pompe à chaleur air/eau monobloc 7 kW avec tour hydraulique HSBC 200 SP, R454C, fonction refroidissement, monophasée, température de départ jusqu'à 75°C, pour le neuf ou la réno HPA-O 07.1 CS Premium compact D Set SP 1