![Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 6 kW Chauffage+ECS HPA-O 6 CS Plus compact D Set SP 1.1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/PIC00010408-00.jpg?ts=1704846719160)
Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 6 kW Chauffage+ECS HPA-O 6 CS Plus compact D Set SP 1.1
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 91 kg
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 2.5...2.5 kW
régulation de la température ambiante - Oui
température de l'air - -20...40 °C
transfert de données par Internet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212067604
Réf. Sonepar
00311206760
Réf. Fournisseur
206760
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
poids
91 kg
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
2.5...2.5 kW
régulation de la température ambiante
Oui
température de l'air
-20...40 °C
transfert de données par Internet
Oui
compresseur modulable
Oui
largeur
1.152 mm
hauteur
812 mm
profondeur
524 mm
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
57 dB
pression de service max. système émetteur
3 bar
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
4.86 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.76
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
2.5...2.5 kW
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
177 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
151 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
213 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
125 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
103 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
153 %
COPd à Tj=+7°C
4.6
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
nombre de phases
1
commandable à distance
Oui
tension de raccordement
230...230 V
température max. de départ chauffage
60 °C
quantité d'air
1.57...2.17 m³/h
bruit de fonctionnement
57...57 dB(A)
transfert de données par USB
Oui
convient pour chauffage central
Oui
commande externe nécessaire
Oui
transmission de données via liaison bus
Oui
démarrage progressif intégré
Oui
convient pour le refroidissement actif
Oui
Pompe à chaleur air/eau monobloc 6 kW avec tour hydraulique combinée HSBC 180 SP Plus, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O 6 CS Plus compact D Set SP 1.1