Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 3 kW Chauffage+ECS HPA-O 3 CS Plus compact D Set SP 1.1

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 3 kW Chauffage+ECS HPA-O 3 CS Plus compact D Set SP 1.1

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 62 kg

  • puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 1.5...2 kW

  • régulation de la température ambiante - Oui

  • température de l'air - -20...40 °C

  • transfert de données par Internet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212067581

Réf. Sonepar

00311206758

Réf. Fournisseur

206758

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

poids

62 kg

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

1.5...2 kW

régulation de la température ambiante

Oui

température de l'air

-20...40 °C

transfert de données par Internet

Oui

compresseur modulable

Oui

largeur

1.022 mm

hauteur

740 mm

profondeur

524 mm

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

52 dB

pression de service max. système émetteur

3 bar

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

2.27 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.54

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard

166 %

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides

148 %

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes

200 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard

116 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides

102 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes

137 %

COPd à Tj=+7°C

4.13

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

nombre de phases

1

commandable à distance

Oui

tension de raccordement

230...230 V

température max. de départ chauffage

60 °C

bruit de fonctionnement

52...52 dB(A)

transfert de données par USB

Oui

convient pour chauffage central

Oui

commande externe nécessaire

Oui

transmission de données via liaison bus

Oui

convient pour le refroidissement actif

Oui

Pompe à chaleur air/eau monobloc 3 kW avec tour hydraulique combinée HSBC 180 SP Plus, fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O 3 CS Plus compact D Set SP 1.1