Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 13 kW HPA-O 13 CS Premium compact D Set SP 1

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 13 kW HPA-O 13 CS Premium compact D Set SP 1

STIEBEL ELTRON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 175 kg

  • puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 6.76...17.06 kW

  • régulation de la température ambiante - Oui

  • température de l'air - -20...40 °C

  • niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m. - 48 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212067475

Réf. Sonepar

00311206747

Réf. Fournisseur

206747

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

poids

175 kg

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

6.76...17.06 kW

régulation de la température ambiante

Oui

température de l'air

-20...40 °C

niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m.

48 dB

transfert de données par Internet

Oui

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

compresseur modulable

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine

Oui

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

54 dB

pression de service max. système émetteur

3 bar

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

7.84 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.09

largeur

1.49 mm

hauteur

1.045 mm

profondeur

593 mm

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

6.76...14.88 kW

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard

187 %

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides

160 %

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes

246 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard

144 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides

131 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes

177 %

COPd à Tj=+7°C

4.61

régulation de piscine

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

nombre de phases

3

possibilité de mise en cascade

Oui

commandable à distance

Oui

tension de raccordement

400...400 V

température max. de départ chauffage

65 °C

quantité d'air

3...4 m³/h

bruit de fonctionnement

54...54 dB(A)

transfert de données par USB

Oui

convient pour chauffage central

Oui

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

commande externe nécessaire

Oui

transmission de données via liaison bus

Oui

démarrage progressif intégré

Oui

convient pour le refroidissement actif

Oui

Pompe à chaleur air/eau monobloc 13 kW avec tour hydraulique HSBC 200 SP, fonction refroidissement, monophasée, température de départ jusqu'à 65°C, pour le neuf ou la réno HPA-O 13 CS Premium compact D Set SP 1