Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 13 kW HPA-O 13 CS Premium compact D Set P 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 175 kg
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 6.76...17.06 kW
régulation de la température ambiante - Oui
température de l'air - -20...40 °C
niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m. - 48 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212067673
Réf. Sonepar
00311206767
Réf. Fournisseur
206767
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
poids
175 kg
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
6.76...17.06 kW
régulation de la température ambiante
Oui
température de l'air
-20...40 °C
niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m.
48 dB
transfert de données par Internet
Oui
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
Oui
compresseur modulable
Oui
adapté au chauffage d'eau de piscine
Oui
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
54 dB
pression de service max. système émetteur
3 bar
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
7.84 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
5.09
largeur
1.49 mm
hauteur
1.045 mm
profondeur
593 mm
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
6.76...14.88 kW
commande d'eau chaude sanitaire intégrée
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
187 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
160 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
246 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
144 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
131 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
177 %
COPd à Tj=+7°C
4.61
régulation de piscine
Oui
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
nombre de phases
3
possibilité de mise en cascade
Oui
commandable à distance
Oui
tension de raccordement
400...400 V
température max. de départ chauffage
65 °C
quantité d'air
3...4 m³/h
bruit de fonctionnement
54...54 dB(A)
transfert de données par USB
Oui
convient pour chauffage central
Oui
régulation pour commande d'accumulateur
Oui
commande externe nécessaire
Oui
transmission de données via liaison bus
Oui
démarrage progressif intégré
Oui
convient pour le refroidissement actif
Oui
Pompe à chaleur air/eau monobloc 13 kW avec tour hydraulique HSBC 300 P cool, fonction refroidissement, monophasée, température de départ jusqu'à 65°C, pour le neuf ou la réno HPA-O 13 CS Premium compact D Set P 2