![Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée grosse puissance WPF 66](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/pic00000830-00.jpg?ts=1704846720285)
Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée grosse puissance WPF 66
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 14.5 kg
type de réfrigérant - R-410A
débit nominal système émetteur - 137.694 l/s
Spectre de classe d'efficacité énergétique - A++ à G
indice de protection (IP) - IP34
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212330081
Réf. Sonepar
00311233008
Réf. Fournisseur
233008
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
quantité de remplissage de réfrigérant
14.5 kg
type de réfrigérant
R-410A
débit nominal système émetteur
137.694 l/s
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à G
indice de protection (IP)
IP34
température max. de départ chauffage
60 °C
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
largeur
1242 mm
hauteur
1154 mm
profondeur
860 mm
poids
655 kg
PAC géothermique eau/eau ou eau glycolée/eau triphasée grosse puissance WPF 66