![Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée 33 kW WPE-I 33 H 400 Premium](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/PIC00008553-00.jpg?ts=1704846875494)
Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée 33 kW WPE-I 33 H 400 Premium
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 3.9 kg
type de réfrigérant - R-410A
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 10...33 kW
régulation de piscine - Oui
adapté au chauffage d'eau de piscine - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212014127
Réf. Sonepar
00311201412
Réf. Fournisseur
201412
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
quantité de remplissage de réfrigérant
3.9 kg
type de réfrigérant
R-410A
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510
10...33 kW
régulation de piscine
Oui
adapté au chauffage d'eau de piscine
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
avec élément chauffant électrique
Non
largeur
692 mm
poids
300 kg
possibilité de mise en cascade
Oui
fusible (lent)
32 A
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol)
Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511
4.7
température d'utilisation max. source
-10...20 °C
pression de service max. système source
6 bar
pression de service max. système émetteur
6 bar
diamètre externe de tube raccordement système source
42 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution
35 mm
transfert de données par Internet
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à G
commande à distance possible
Oui
tension de raccordement
400 V
température max. de départ chauffage
65 °C
transmission de données via liaison bus
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
214 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
221 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
214 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
159 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
165 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
160 %
COPd à Tj=+7°C
4.8
PAC géothermique triphasée 33 kW à modulation de puissance WPE-I 33 H 400 Premium