![Stiebel Eltron - Module de commande à distance FET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/234723_-_FET.jpg?ts=1704846822491)
Stiebel Eltron - Module de commande à distance FET
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage - Oui
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
unidirectionnel - Non
auto-apprentissage - Non
transmission de signal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017212347232
Réf. Sonepar
00311234723
Réf. Fournisseur
234723
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
avec affichage
Oui
nombre max. d'appareils contrôlables
1
unidirectionnel
Non
auto-apprentissage
Non
transmission de signal
autre
bidirectionnel
Oui
préprogrammé
Non
largeur
145 mm
hauteur
96 mm
sans fil
Non
profondeur
31 mm
Module de commande à distance (avec contrôle de la temp. ambiante et de l'hygrométrie) FET