Stiebel Eltron - Grille inox rectangulaire LVE FG-W LVE FG-W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 340 mm
matériau du conduit - acier inoxydable
largeur nominale du conduit - 180 mm
hauteur nominale du conduit - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212319697
Réf. Sonepar
00311231969
Réf. Fournisseur
231969
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
longueur
340 mm
matériau du conduit
acier inoxydable
largeur nominale du conduit
180 mm
hauteur nominale du conduit
40 mm
Grille inox rectangulaire LVE FG-W LVE FG-W