Stiebel Eltron - Couronne 25 m de tube LVS Ø 75 mm en PEHD (Matériau sain, lisse et nettoyable)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
diamètre nominal du conduit - 90 mm
avec profil ouvert - Non
finition antistatique - Non
gaine d'épaisseur de paroi - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212233207
Réf. Sonepar
00311223320
Réf. Fournisseur
223320
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
longueur
25 mm
diamètre nominal du conduit
90 mm
avec profil ouvert
Non
finition antistatique
Non
gaine d'épaisseur de paroi
13 mm
Couronne 25 mètres de tube semi-rigide LVS Ø 75 mm - Matériau peau intérieure : PEHD, matériau noble, sain, lisse anti-statique, étanche et nettoyable.