![Stiebel Eltron - Coude 90° isolé en EPP Ø 200 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/PIC00008353-00.jpg?ts=1704846845148)
Stiebel Eltron - Coude 90° isolé en EPP Ø 200 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle du coude - 90 °
rayon du coude (nombre x d) - 90
diamètre nominal du conduit - 200 mm
avec joint prémonté - Oui
avec profil ouvert - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212065419
Réf. Sonepar
00311206541
Réf. Fournisseur
206541
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
angle du coude
90 °
rayon du coude (nombre x d)
90
diamètre nominal du conduit
200 mm
avec joint prémonté
Oui
avec profil ouvert
Oui
avec borne ouverte
Non
résistance thermique Rd
1.23 (m².K)/W
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
C
finition antistatique
Oui
épaisseur d'isolation
43 mm
longueur utile raccordement 1
45 mm
longueur utile raccordement 2
45 mm
longueur d'enfichage
45 mm
incorporable dans le béton
Non
gaine d'épaisseur de paroi
43 mm
mur intérieur perforé
Oui
Coude 90° isolé en EPP Ø 200 mm intérieur - épaiseur 15 mm - Livré avec 1 manchon Femelle - Femelle - Portionnable en 2 coudes 45° (prévoir alors un manchon supplémentaire)