![Stiebel Eltron - Coude 90° isolé en EPP Ø 160 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/PIC00008353-00.jpg?ts=1704846908659)
Stiebel Eltron - Coude 90° isolé en EPP Ø 160 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle du coude - 90 °
diamètre nominal du conduit - 160 mm
avec joint prémonté - Non
avec profil ouvert - Non
avec borne ouverte - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212392355
Réf. Sonepar
00311239235
Réf. Fournisseur
239235
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
angle du coude
90 °
diamètre nominal du conduit
160 mm
avec joint prémonté
Non
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
incorporable dans le béton
Non
gaine d'épaisseur de paroi
15 mm
mur intérieur perforé
Non
épaisseur d'isolation
15 mm
Coude 90° isolé en EPP Ø 160 mm intérieur - épaiseur 15 mm - Livré avec 1 manchon Femelle - Femelle - Portionnable en 2 coudes 45° (prévoir alors un manchon supplémentaire)