Stiebel Eltron - Coude 45° isolé en EPP Ø 180 intérieur - épaiseur 15 mm Livré avec 1 manchon FF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle du coude - 45 °
rayon du coude (nombre x d) - 45
diamètre nominal du conduit - 180 mm
avec joint prémonté - Oui
avec profil ouvert - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212065372
Réf. Sonepar
00311206537
Réf. Fournisseur
206537
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
angle du coude
45 °
rayon du coude (nombre x d)
45
diamètre nominal du conduit
180 mm
avec joint prémonté
Oui
avec profil ouvert
Oui
avec borne ouverte
Non
résistance thermique Rd
0.41 (m².K)/W
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
C
finition antistatique
Non
épaisseur d'isolation
15 mm
longueur utile raccordement 1
45 mm
longueur utile raccordement 2
45 mm
longueur d'enfichage
45 mm
incorporable dans le béton
Non
gaine d'épaisseur de paroi
15 mm
mur intérieur perforé
Oui
Coude 45° isolé en EPP Ø 180 mm intérieur - épaiseur 15 mm - Livré avec 1 manchon Femelle - Femelle