![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/238632_-_SHP-F_300_X_Premium.jpg?ts=1704846705220)
Stiebel Eltron - Chauffe-eau thermodynamique air ambiant ou ext. 291 litres SHP-F 300 X PREMIUM
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
modèle - monobloc
raccordement d'eau - 1 pouce
pression de service (côté eau) - 8 bar
capacité nominale - 291 l
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212386323
Réf. Sonepar
00311238632
Réf. Fournisseur
238632
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
indice de protection (IP)
IP24
modèle
monobloc
raccordement d'eau
1 pouce
pression de service (côté eau)
8 bar
capacité nominale
291 l
raccordement du circulateur
1/2 pouce
largeur
690 mm
intégration solaire
Oui
température max. de l'eau
65 °C
possibilité de gainage
Oui
source de chaleur
air extérieur
tension de raccordement
230 V
intégration chaudière
Oui
puissance d'entrée chauffage d'appoint
1.5 kW
surface d'échangeur de chaleur
1.3 m²
montage mural
Non
hauteur
1905 mm
profondeur
690 mm
poids
156 kg
revêtement de la cuve
acier émaillé
profil de soutirage
XL
sortie d'air orientable
Oui
type de thermostat
mécanique
charge en fluide réfrigérant
850 g
protection de l'anode
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (7 °C)
0.4 kW
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C)
0.4 kW
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A+
classe d'efficacité énergétique (7 °C)
A+
avec raccordement de circulation
Oui
version triphasée
Non
avec écran digital
Oui
type de réfrigérant
R-134a
montage au sol
Oui
température de l'air
-8...42 °C
Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ou extérieur 291 litres SHP-F 300 X PREMIUM, gaines d'air en haut ou sur les côtés, classe A+, volume chauffé jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul, peut être raccordé à au solaire thermique