![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/311/231255_-_SHZ_120_LCD_ECO.jpg?ts=1704846476520)
Stiebel Eltron - Chauffe-eau double puissance avec écran LCD SHZ 120 LCD ECO
![STIEBEL ELTRON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00311.gif?ts=1646344049279&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 6 kW
pression maximale de service autorisée - 6 bar
version triphasée - Oui
volume du réservoir - 120 l
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212312551
Réf. Sonepar
00311231255
Réf. Fournisseur
231255
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
6 kW
pression maximale de service autorisée
6 bar
version triphasée
Oui
volume du réservoir
120 l
classe d’efficience énergétique
C
limitation de température
Oui
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
adapté à l'eau bouillante
Non
plinthes ballon d'eau chaude
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec appareillage
Non
largeur
510 mm
hauteur
1210 mm
profondeur
510 mm
avec thermomètre
Oui
avec affichage de la température
Oui
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
230...400 V
positionnement horizontal
Non
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
38 %
profil de soutirage
XL
diamètre nominal connexion de drainage
1/2 pouce (15)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
1/2 pouce (15)
diamètre eau froide sanitaire
1/2 pouce (15)
matériau de la surface
acier
capacité de débit à 60 °C en continu
18 l/min
temps de chauffe de 10 à 65 °C
72 min
trappe de nettoyage
Non
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire
21.5 mm
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire
21.5 mm
avec raccordement de circulation
Non
avec vanne réductrice de pression
Non
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur
raccordement conduit de circulation
filetage intérieur
diamètre extérieur nominal connexion de drainage
21.5 mm
raccordement, connexion de drainage
filetage extérieur
positionnement vertical
Oui
finition Duo
Non
forme de finition
suspendu
Chauffe-eau double puissance avec écran LCD SHZ 120 LCD ECO