![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/XLED_ONE_PRO_S.jpg?ts=1709085805152)
Steinel - Projecteur XLED PRO One Avec Détecteur 3000K Anthracite
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 18.4 W
flux lumineux utile - 2204 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007841069568
Réf. Sonepar
00424106956
Réf. Fournisseur
069568
Réf. Commerciale
Steinel
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
18.4 W
flux lumineux utile
2204 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
86.7...87 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
119.783 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.83
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
2204...2204 lm
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
228.9 mm
réflecteur
blanc
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
puissance de lampe acceptée
18.4...18.4 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
classe d’efficience énergétique
autre
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
3
longueur
181.7 mm
hauteur/profondeur
229.9 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Projecteur extérieur à détection XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W, Capteur infrarouge à 240° d’une portée de 10 m jusqu'à 6 m de hauteur. Balisage à 10%. Télécommande incluse. Adapteur en saillie en option
Les Atouts de l'article:
Le projecteur réinventé. Clair serait un mot faible. C’est du moins un adjectif insuffisant pour décrire l’énorme luminosité de la série XLED PRO ONE. Ces projecteurs modernes au design saisissant plongent le monde qui les entoure dans une lumière claire comme le jour sur une large surface, et assurent un éclairage de haute qualité jusque dans les moindres recoins. L’élégant boîtier en aluminium confère à la série XLED PRO ONE un aspect particulièrement distingué. Les projecteurs sont reliés par un câble. Ils sont réglés par potentiomètre, via la télécommande RC12 fournie ou via Smart Remote avec l’application STEINEL. La série XLED PRO ONE qui se caractérise par sa grande efficacité, est dotée d’une fonction pratique de balisage LED (10 %) et contient un adaptateur pour montage en saillie en option. Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur et sont disponibles en trois intensités lumineuses différentes. Le XLED PRO ONE S se présente avec 2204 lm à 18,4 W, le XLED PRO ONE Plus S avec 4370 lm à 33,8 W et le XLED PRO ONE Max S avec 6116 lm et une valeur de consommation de 50,1 W. Ces trois modèles sont équipés d’un capteur infrarouge à 240° d’une portée de 10 m et de capuchons enfichables permettant de définir précisément la zone de détection. En outre, les trois modèles sont également disponibles avec interrupteur manuel sans capteur : XLED PRO ONE, XLED PRO ONE Plus et XLED PRO ONE Max. Les six modèles de la série XLED PRO ONE bénéficient d’une garantie de 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).