![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/XLEDPRO240_4007841003630_PRO_AB01_x_x_x_WHI_x_110054393_web.jpg?ts=1709085779471)
Steinel - Projecteur XLED PRO 240 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 19.3 W
flux lumineux utile - 2124 lm
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007841068073
Réf. Sonepar
00424106807
Réf. Fournisseur
068073
Réf. Commerciale
Steinel
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
19.3 W
flux lumineux utile
2124 lm
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
0.5...0.5 mm²
classe de protection
II
largeur
180 mm
réflecteur
sans
douille
autre
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
puissance de lampe acceptée
19.3...19.3 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
161 mm
hauteur/profondeur
223 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
2124...2124 lm
type de câblage
convient pour câblage traversant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
54
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
28...28 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
110.052 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.74
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 1830 lm, 3000 K, 20 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m, Support mural d'angle optionel
Les Atouts de l'article:
Il éclaire tous les angles d'un bâtiment. Le projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S est le spécialiste de l'éclairage et de la détection des mouvements. Le panneau LED ultraplat et entièrement orientable se distingue par une puissance d'éclairage de 2124 lm et est idéal pour éclairer de grands espaces autour d'un bâtiment. Le diffuseur opalescent combiné à 3000 K garantit un éclairage agréable des grands espaces. Le projecteur LED est équipé d'un détecteur infrarouge à angle de détection de 240° qui détecte les moindres mouvements et qui a été conçu pour une portée maximale de 12 m. C'est donc l'appareil idéal pour dissuader efficacement les visiteurs déplaisants. Le projecteur LED ne consomme que 19,3 W.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).