![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/XLED_ONE_ant.jpg?ts=1709085788784)
Steinel - Projecteur XLED One Sans Détecteur 3000K Anthracite EU
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 17.8 W
flux lumineux utile - 2050 lm
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841065201
Réf. Sonepar
00424106520
Réf. Fournisseur
065201
Réf. Commerciale
Steinel
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
17.8 W
flux lumineux utile
2050 lm
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
229 mm
réflecteur
blanc
douille
autre
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
autre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
17.8...17.8 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
173 mm
hauteur/profondeur
195 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
2050...2050 lm
type de câblage
terminaison
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
115.169 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Projecteur pour plafond ou mural XLED ONE M, 3000 K et 2550 lm, 23 W. Le panneau est en aluminium et orientable à 180° à la verticale. Réflecteur puissant de qualité supérieure et LED à longue durée de vie (30 ans).
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED remarquable. Efficace et durable. Le projecteur pour le plafond ou mural XLED ONE existe en version à détection et sans détection. Une lumière blanche chaude de 3000 K, 2050 lm et un réflecteur puissant pour les deux modèles garantissent un éclairage parfait tout autour de la maison et sera le préféré des propriétaires avec une consommation de seulement 17,8 W. Les LED montées dans les projecteurs garantissent un fonctionnement extrêmement fiable pendant 30 ans.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED ONE garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer autour de la maison.