![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/XLED_ONE_SENSOR_ws.jpg?ts=1709085781843)
Steinel - Projecteur XLED One Avec Détecteur 3000K Blanc EU
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 18.6 W
flux lumineux utile - 2050 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841065256
Réf. Sonepar
00424106525
Réf. Fournisseur
065256
Réf. Commerciale
Steinel
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
18.6 W
flux lumineux utile
2050 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
110.215 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
2050...2050 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
229 mm
réflecteur
blanc
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
autre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
puissance de lampe acceptée
18.6...18.6 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
classe d’efficience énergétique
autre
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Non
longueur
202 mm
hauteur/profondeur
195 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Projecteur XLED One Avec Détecteur infrarouge, portée 12 m, panneau LED orientable de 180°, 3000 K, 2550 lm, 23,5 W, durée de vie des LED de 30 ans, temporisation 8 s à 35 min, seuil de déclenchement 2 à 2000 lux.
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED remarquable. Efficace et durable. Le projecteur pour le plafond ou mural XLED ONE S existe en version à détection et sans détection. Une lumière blanche chaude de 3000 K, 2050 lm et un réflecteur puissant pour les deux modèles garantissent un éclairage parfait tout autour de la maison et sera le préféré des propriétaires avec une consommation de seulement 18,6 W. Les LED montées dans les projecteurs garantissent un fonctionnement extrêmement fiable pendant 30 ans. Le modèle à détection XLED ONE S est équipé d’un détecteur infrarouge à angle de détection de 180° avec une portée maxi de 12 m et allume automatiquement la lumière dès qu’il détecte un mouvement. La durée de l´éclairage peut être réglée à volonté. Le panneau LED en aluminium de haute qualité, de forme élégante, peut pivoter verticalement de 180°.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED ONE garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer autour de la maison.