![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/XLED_HOME_2_schwarz.jpg?ts=1709085731489)
Steinel - Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur 3000K Noir V2 EU
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 13.7 W
flux lumineux utile - 1550 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007841033071
Réf. Sonepar
00424103307
Réf. Fournisseur
033071
Réf. Commerciale
Steinel
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
13.7 W
flux lumineux utile
1550 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
54
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
75...75 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
113.139 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.84
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
1550...1550 lm
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
0
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
0.5...0.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
largeur
180 mm
réflecteur
sans
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
noir
traitement de la surface
autre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
puissance de lampe acceptée
13.7...13.7 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Oui
classe d’efficience énergétique
autre
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
161 mm
hauteur/profondeur
218 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Projecteur XLED Home 2. 550 lm, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m, 3000 K.
Les Atouts de l'article:
Un modèle éprouvé et perfectionné. Le projecteur à détection pour l’extérieur ajustable à panneau LED complètement orientable au design opalescent noble. Le projecteur à détection XLED home 2 S se présente dans un design exigeant. Il n'attire pas seulement tous les regards, mais est aussi un véritable spécialiste du mouvement. Son panneau LED complètement orientable lui permet d'éclairer tous les coins de votre entrée, de manière souple et en fonction de vos besoins. Combinée avec un diffuseur opalescent, la technologie LED extrêmement efficace offre un confort d'éclairage maximum. Utilisé sous forme de projecteur isolé ou mis en réseau avec la version auxiliaire, le successeur innovant de la série à succès XLED home est disponible en blanc, noir, graphite et argenté.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.