![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/RS_16_4007841738013.jpg?ts=1709085697711)
Steinel - Hublot à détection RS 16 Blanc ampoule E27
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
revêtement des luminaires à isolation thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007841738013
Réf. Sonepar
00424173801
Réf. Fournisseur
738013
Réf. Commerciale
Steinel
puissance du système
60 W
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
II
largeur
0 mm
diamètre externe
275 mm
douille
E27
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
puissance de lampe acceptée
60...60 W
finition du paralume
sans
appareillage
non requis
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
95 mm
hauteur/profondeur
95 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
autre
longueur d’encastrement
0 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
230...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
60 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
16
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
protection de la surface du boîtier
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampe intérieure d´hyperfréquence RS 16 L, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs.
Les Atouts de l'article:
L'original. Le modèle RS 16 L S vous permet de faire découvrir le monde des luminaires à détection à votre maison. Le design sobre est parfait pour l'entrée, le hall d'entrée ou la cage d'escalier et le verre soufflé à la bouche diffuse une lumière d'ambiance agréable. Il est possible de remplacer facilement l’ampoule grâce à la fixation sans vis du verre par fermeture à baïonnette. Vous pouvez remplacer l’ampoule tout simplement sans outil. Vous pouvez, en outre, monter le luminaire aussi bien au plafond qu'au mur.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.