![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/HPD3_UP.jpg?ts=1709085870142)
Steinel - Détecteur optique HPD3 IP Encastré Blanc comptage de personnes
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 110...110 °
luminosité de déclenchement ajustable - Oui
hauteur de montage optimale - 2.8 m
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841067304
Réf. Sonepar
00424106730
Réf. Fournisseur
067304
Réf. Commerciale
Steinel
mode de pose
autre
angle de détection horizontal
110...110 °
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.8 m
système de bus KNX-radio
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
19 mm
couleur
blanc
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
longueur de portée max.
10 m
largeur de portée max.
10 m
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
système de bus LON
Non
champ de détection de diamètre au sol
20 m
numéro RAL (équivalent)
9016
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
transparent
Non
L’HPD3 détecte et compte les personnes présentes dans la pièce. Capteurs de température, d’humidité de l’air intégrés et de COV. Détecteur HF et d’une interface IP. Connexions IdO réalisées via REST API, MQTT et BacNet.
Les Atouts de l'article:
Encore plus intelligent. Encore plus polyvalent. La détection de la présence humaine (Human Presence Detection (HPD)) est la seule technologie qui permet d’identifier non seulement les personnes présentes dans une pièce, mais qui permet également de les compter et de les localiser avec précision grâce aux zones de détection définissables de manière flexible, que la personne soit en mouvement ou immobile. Le détecteur optique HPD3 offre la possibilité de mesurer la température et l'humidité. Cela permet ainsi d’ouvrir de nouvelles perspectives en termes d’automatisation des bâtiments. Les détecteurs optiques tels que l’HPD3 proposent une exploitation efficace de la surface et garantissent un réglage optimal de la climatisation grâce à un système de capteur supplémentaire qui mesure la qualité de l’air. En fonction des personnes présentes dans la pièce, l’éclairage, le chauffage et la climatisation peuvent enfin être contrôlés avec l’HPD3 en fonction des besoins. L’HPD3 est équipé d’un détecteur HF et d’une interface IP. Dans le cadre d’applications IdO (Internet des objets connectés), l’HPD3 est connecté via REST API, MQTT et BacNet. Contrairement au HPD2 qui se monte au mur, l’HPD3 se pose au plafond. Son design fin lui confère par ailleurs une esthétique discrète. L’HPD3 est disponible avec ou sans habillage et est idéal pour les pièces intérieures telles que les amphithéâtres, les salles de classe, les bureaux open space, les salles de conférence, les salles de réunion, les locaux de production, les salles communes et les cantines.
Les Atouts de la gamme:
Partout où vous souhaitez savoir combien il y a de personnes dans un lieu particulier, les détecteurs optiques vous fournissent l'information désirée. Combien de personnes y-a-t-il dans le bureau ? Qui est assis où ? Les personnes font-elles la queue devant les ascenseurs ? Comment est fréquentée la cage d'escalier ? Y-a-t-il une queue à la caisse ? D'innombrables exemples montrent à quel point il est important d'en savoir plus. Non seulement la technologie du bâtiment interactive, mais également une meilleure organisation et l'optimisation des processus requièrent des informations adéquates.