![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/IR_QUATTRO_HD_schwarz.jpg?ts=1709085821761)
Steinel - Détecteur de présence IR Quattro HD KNX V3.1 Encastré Noir portée 20x20 m
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
autres systèmes de bus - sans
angle de détection horizontal - 360...360 °
système de bus KNX - Oui
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841068622
Réf. Sonepar
00424106862
Réf. Fournisseur
068622
Réf. Commerciale
Steinel
modèle
détecteur de présence
autres systèmes de bus
sans
angle de détection horizontal
360...360 °
système de bus KNX
Oui
mode de pose
autre
couleur
noir
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
matériau
plastique
durée de marche min.
10 s
durée de marche max.
1092 min
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Oui
hauteur de montage optimale
2.8 m
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
système de bus LON
Non
champ de détection de diamètre au sol
8 m
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9005
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
commutateur de sélection
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
angle de détection vertical
160...160 °
traitement de la surface
autre
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
nombre de canaux
4
surveillance de cage d'escalier
Non
qualité du matériau
thermoplastique
longueur de portée max.
10 m
largeur de portée max.
10 m
Hauteur max.10 m, interface numérique BUS pour régler 4 canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, 4800 zones de commutation, zone de présence réelle de 64 m2, détection carrée et mécaniquement modulable.
Les Atouts de l'article:
Posé il voit tout. Tout ce dont les autres ne peuvent que rêver. Lorsque l'on parle d'immotique intelligente, il faut avoir recours aux détecteurs de présence se caractérisant par une détection extrêmement précise. Le modèle IR Quattro HD KNX est l'appareil par excellence : 4800 zones de commutation excluent, pour ainsi dire, tout déclenchement intempestif ou tout angle mort dans une zone carrée de 64 m² à ajustement mécanique de la zone de détection sans perte de sensibilité. C'est une qualité à haute résolution à l'état pur et le rêve des architectes, des maîtres d'ouvrages et des utilisateurs est exaucé.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.