![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/424/4360-8_UP_sw.jpg?ts=1709085872784)
Steinel - Détecteur présence PD-8 ECO COM1 Encastré Noir 8 m / 6 présence
![STEINEL FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00424.gif?ts=1646344049430&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de portée max. - 4 m
modèle - détecteur de mouvement
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
durée de marche min. - 5 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841087920
Réf. Sonepar
00424108792
Réf. Fournisseur
087920
Réf. Commerciale
Steinel
longueur de portée max.
4 m
modèle
détecteur de mouvement
durée de marche max.
60 min
angle de détection horizontal
360...360 °
durée de marche min.
5 s
mode de pose
autre
couleur
noir
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.8 m
nombre de zones de détection
492
marche forcée
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
portée de présence max.
6 m²
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
sans halogène
Oui
type de connexion
autre
déclenchement retardé
300 s
avec télécommande
Non
diamètre
108.98 mm
diamètre d'encastrement
60 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
largeur de portée max.
4 m
température
-20...50 °C
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement
2...1000 lx
adapté à une charge C
Oui
champ de détection de diamètre au sol
4.5 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
arrêt forcé
Non
longueur d’encastrement
30 mm
indice de protection (IP)
IP20
transparent
Non
Portée de présence diamètre 6 m. Petit bureau. 500W LED, sortie Bouton poussoir
Les Atouts de l'article:
Le point de départ pour les affaires courantes. Les nouveaux détecteurs de mouvements et de présence de la série Eco Plus permettent de répondre aux exigences standards les plus fréquentes en matière de détection, et de mettre en œuvre en toute simplicité et de façon réussie des scénarios du quotidien dans la zone du bien. Les modèles d’entrée pratiques proposent une base solide favorisant une gestion intelligente, économe en énergie et respectueuse de l’environnement de l’éclairage, en fonction de la lumière naturelle prédominante. Ils sont idéals pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passage ou les locaux disposant d’une grande superficie. Vous serez séduit.e par la performance des détecteurs infrarouges jouissant d’une détection fiable à 360 ° qui peuvent s’adapter exactement à vos besoins au moyen de capuchons enfichables de couleur assortie. Le détecteur de mouvements MD-8 et le détecteur de présence PD-8 détectent des mouvements dans un diamètre de 8 m. Le détecteur de mouvements MD-24 et le détecteur de présence PD-24 bénéficient quant à eux d’une portée de détection de 24 m. Les deux détecteurs de présence (PD) couvrent en outre une plage de présence de 6 m ou 7,5 m. Tous les capteurs de la série Eco Plus peuvent être installés de manière encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Vous profitez également d’un montage rapide et simple grâce à leur design arrondi et à la connexion enfichable magnétique. Le module de charge est dans ce cas tout simplement doté de la tête de détecteur. Vous pouvez par ailleurs configurer et commander les détecteurs en toute simplicité par l’intermédiaire de la télécommande Smart Remote ou au moyen d’un potentiomètre. Vous bénéficiez en outre de la fonction de retour LED qui vous permet de mettre en service votre système de manière aisée. Les détecteurs de mouvements (MD) sont équipés d’une interface COM1 tandis que les détecteurs de présence (PD) proposent une interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Tous les capteurs COM1 offrent une entrée interrupteur pour une neutralisation manuelle ainsi qu’un mode entièrement automatique ou semi-automatique. Le montage en parallèle de jusqu’à 10 détecteurs vous donne également la possibilité d’élargir la zone. Les détecteurs de présence et de mouvements de la série Eco Plus satisfont aux exigences de sensNORM, disposent d’une charge de commutation de 2000 W ou 500 W (LED) et peuvent être installés à des hauteurs maximales de 4 m. Alors que les détecteurs de mouvements ne sont disponibles qu’en blanc, les détecteurs de présence sont proposés en blanc et en noir.
Les Atouts de la gamme:
Choisisez une détection de mouvement ou de présence selon l'application: circulations, petits ou grands bureaux. Portée 8 ou 24 m, interupteur, marche forcée, réglage par potentiomètre ou via la smart remote et l'application. Montage saillie, faux-plafond ou encastré et connecteur magnétique