![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/100487.jpg?ts=1714082947501)
Spit - Visseuse HDI 286 18V + 2 batteries 4Ah Lithium + chargeur
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.1 kg
portée du mandrin - 13...13 mm
tension nominale - 18 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 380...380 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510544068
Réf. Sonepar
00051054406
Réf. Fournisseur
054406
Réf. Commerciale
Spit
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2.1 kg
portée du mandrin
13...13 mm
tension nominale
18 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
380...380 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
1600...1600 1/min
nombre d'accus fournis
2
largeur
213 mm
hauteur
85 mm
longueur
253 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
50 mm
couple de rotation max.
80 Nm
type de batterie
lithium-ion
réglage du couple de serrage
80...43 Nm
poids sans batterie
1.52 kg
VISSEUSE HDI 286 LI 4.0 AH
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Perceuse-visseuse haute performance pour usage intensif
Protection électronique du moteur
Moteur 4 pôles pour un couple élevé
Mandrin métallique
Gâchette à variateur de vitesse
Poignée ergonomique Softgrip pour plus de confort
25 réglages de couple sélectionnables + position de perçage
Indicateur de charge de la batterie
Eclairage LED
Description produit (SEO H1 Header): Visseuse-perceuse sans fil lithium 18V - 4.0 Ah
Applications: Perçage et vissage intensifs dans le bois et dans l'acier
Tous travaux d'assemblage de charpentes bois et métalliques
Percements scies-cloches
Capacité batterie: 4 Ah
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 50 mm
Couple maximal de serrage: 80 N.m
Diamètre maximal de vis: 12 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.1 Kg
Poids de la batterie: 0.58 Kg
Quantité de batterie par kit: 2 pièces
Temps de charge batterie: 75 min.
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2.5 m/s2
Vitesse de rotation à vide (position 1): 380 trs/min
Vitesse de rotation à vide (position 2): 1600 trs/min
Voltage batterie: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Puissante et ultra robuste, elle vous accompagne dans tous vos travaux exigeants y compris en utilisation intensive