![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/152378.jpg?ts=1714082937684)
Spit - Visseuse BS10 10,8V + 2 batteries 1,5Ah Lithium + chargeur
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1 kg
portée du mandrin - 10...10 mm
tension nominale - 10.8 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 350...350 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510543610
Réf. Sonepar
00051054361
Réf. Fournisseur
054361
Réf. Commerciale
Spit
capacité d'accu
1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1 kg
portée du mandrin
10...10 mm
tension nominale
10.8 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
350...350 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
1300...1300 1/min
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
largeur
195 mm
hauteur
60 mm
longueur
195 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
19 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
couple de rotation max.
24 Nm
type de batterie
lithium-ion
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
réglage du couple de serrage
24...24 Nm
poids sans batterie
0.8 kg
VISSEUSE BS10 10,8V +2 BAT 1,5AH LI +CHG