![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/154464.jpg?ts=1704842495334)
Spit - UNI M10X55
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 53 mm
taille de fil (M..) - 10
dispositif de fixation - autre
profondeur min. de trou de foret - 60 mm
diamètre d'alésage - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510531204
Réf. Sonepar
00051053120
Réf. Fournisseur
053120
Réf. Commerciale
Spit
longueur
53 mm
taille de fil (M..)
10
dispositif de fixation
autre
profondeur min. de trou de foret
60 mm
diamètre d'alésage
15 mm
type de filetage
métrique
UNI M10X55 /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Ergots anti-rotation pour une parfaite expansionCône serti sur la cheville pour assurer une parfaite expansionExpansion souple adaptée aux matériaux légers et fragilesDiamètre de perçage réduit pour éviter de casser le matériauEpaisseur de la pièce à fixer flexibleAgrément SOCOTECRésistance à la corrosion pour applications intérieures et extérieuresDescription produit: Cheville universelle en plomb multi-matériauxApplications: AntennesSignalisationsCâbles extérieursChemins de câblesCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 15 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 15 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 90 mmDistance minimale entre fixations: 90 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 105 mmLongueur cheville (mm): 53 mmLongueur minimale du filetage cheville: 55 mmProfondeur maximale d’ancrage: 45 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville femelle à expansion universelle pour matériaux supports de mauvaise qualité