Spit - TRIGA Z XTREM V12-18-25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier inoxydable
longueur - 120 mm
taille de fil (M..) - 12
dispositif de fixation - autre
diamètre d'alésage - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510506974
Réf. Sonepar
00051050697
Réf. Fournisseur
050697
Réf. Commerciale
Spit
matériau du manchon
acier inoxydable
longueur
120 mm
taille de fil (M..)
12
dispositif de fixation
autre
diamètre d'alésage
18 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
18 mm
profondeur min. de trou de foret
105 mm
TRIGA Z XTREM V12-18/25 /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismiqueGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et applications sismiques Applications: Construction métalliqueAppareils CVC lourds (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 18 mmDiamètre de dégagement: 20 mmDiamètre de perçage: 18 mmDimensions de la clé pour chevilles: 18 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 160 mmLongueur cheville (mm): 120 mmProfondeur d’ancrage: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 105 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville avec différents types de tête